AGI Robur - Caisse à outils 440mm cantilever - 321053


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte à outils
matériau - acier
nombre total de compartiments - 5
hauteur - 210 mm
qualité du matériau - polyester (PET)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508193210536
Réf. Sonepar
00079321053
Réf. Fournisseur
321053
Réf. Commerciale
AGI Robur
modèle:
boîte à outils
matériau:
acier
nombre total de compartiments:
5
hauteur:
210 mm
qualité du matériau:
polyester (PET)
avec bandoulière:
Oui
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Non
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
440 mm
profondeur:
210 mm