AGI Robur - Caisse à outils 530mm cantilever - 321054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte à outils
matériau - acier
nombre total de compartiments - 5
hauteur - 210 mm
enroulable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508193210543
Réf. Sonepar
00079321054
Réf. Fournisseur
321054
Marque
AGI Robur
modèle:
boîte à outils
matériau:
acier
nombre total de compartiments:
5
hauteur:
210 mm
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
couleur:
rouge
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Oui
plateau amovible:
Non
largeur:
530 mm
profondeur:
210 mm


