AGI Robur - Caisse à outils plastique 289 x 190 x 185mm - 321126

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Caisse à outils plastique 289 x 190 x 185mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - boîte à outils

  • matériau - plastique

  • nombre total de compartiments - 1

  • hauteur - 185 mm

  • enroulable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193211267

Réf. Sonepar

00079321126

Réf. Fournisseur

321126

Marque

AGI Robur

modèle:

boîte à outils

matériau:

plastique

nombre total de compartiments:

1

hauteur:

185 mm

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

couleur:

noir

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Oui

plateau amovible:

Oui

largeur:

289 mm

profondeur:

190 mm

Caisse à outils plastique 289 x 190 x 185mm