AGI Robur - Caisse à outils textile 390x220x260 avec bandoulière. - 321084

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - boîte à outils
matériau - autre
hauteur - 260 mm
qualité du matériau - polyester (PET)
enroulable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508193210840
Réf. Sonepar
00079321084
Réf. Fournisseur
321084
Marque
AGI Robur
modèle:
boîte à outils
matériau:
autre
hauteur:
260 mm
qualité du matériau:
polyester (PET)
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Oui
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
390 mm
profondeur:
220 mm


