AGI Robur - Casque anti bruit EN352-1 - 436013


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
valeur d'affaiblissement SNR - 29 dB
type de support - casque
couleur - noir
avec radio - Non
liaison radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508194360131
Réf. Sonepar
00079436013
Réf. Fournisseur
436013
Réf. Commerciale
AGI Robur
valeur d'affaiblissement SNR:
29 dB
type de support:
casque
couleur:
noir
avec radio:
Non
liaison radio:
Non
ajustable:
Oui
matériau du casque:
plastique
qualité du matériau du casque:
PVC
poids:
188 g
taille:
universel
relevable:
Oui
Bluetooth:
Non
amortissement actif du bruit:
Oui
coussins interchangeables:
Oui
haute visibilité (couleur):
Oui