AGI Robur - Casque avec visière et porte-badge, EN397 - 436090

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - type de couvre-chef
taille - universel
matériau - polyéthylène (PE)
couleur - blanc
ajustage - bouton rotatif
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508194360902
Réf. Sonepar
00079436090
Réf. Fournisseur
436090
Réf. Commerciale
AGI Robur
modèle:
type de couvre-chef
taille:
universel
matériau:
polyéthylène (PE)
couleur:
blanc
ajustage:
bouton rotatif
avec bande pour poignet:
Oui
Casque avec visière et porte-badge, EN397