AGI Robur - Ceinture toile réglable jusqu'à 117cm - 323016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1170 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508193230169
Réf. Sonepar
00079323016
Réf. Fournisseur
323016
Marque
AGI Robur
longueur:
1170 mm
Ceinture toile polypropylène à boucle automatique largeur 5 cm, réglable jusqu'à 117 cm.


