AGI Robur - Chargeur rapide 30 mn pour presses série 20, 60 et 120 Nimh - 449005

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Chargeur rapide 30 mn pour presses série 20, 60 et 120 Nimh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 100...220 V

  • tension de charge - 14.4...14.4 V

  • type de batterie - NiMh

  • chargeur rapide - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508194490050

Réf. Sonepar

00079449005

Réf. Fournisseur

449005

Marque

AGI Robur

tension nominale (Un):

100...220 V

tension de charge:

14.4...14.4 V

type de batterie:

NiMh

chargeur rapide:

Oui

Chargeur rapide 30 mn pour presses série 20, 60 et 120 Nimh