AGI Robur - Chemin de rampe anti gel, chauffant 450W 1.9A longueur 4m - 237104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - câble chauffant
puissance - 225 W/m²
surface - 2 m²
longueur - 4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192371047
Réf. Sonepar
00079237104
Réf. Fournisseur
237104
Réf. Commerciale
AGI Robur
modèle:
câble chauffant
puissance:
225 W/m²
surface:
2 m²
longueur:
4 mm
Chemin de rampe chauffant anti gel pouvant s'installer sous du béton, des pavés, et même sous asphalte 450W 1.9A longueur 4m