AGI Robur - Cheville à clouer pour vis de 3,5 à 5 mm - 872020

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Cheville à clouer pour vis de 3,5 à 5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • épaisseur de fixation - 13 mm

  • matériau de la cheville - autre

  • avec bord - Oui

  • clou à vis fourni - Non

  • forme de la broche - autre

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508198720207

Réf. Sonepar

00079872020

Réf. Fournisseur

872020

Marque

AGI Robur

épaisseur de fixation:

13 mm

matériau de la cheville:

autre

avec bord:

Oui

clou à vis fourni:

Non

forme de la broche:

autre

adapté au grès calcaire:

Non

convient pour béton cellulaire:

Non

adapté au béton:

Non

convient pour brique pleine:

Non

montage traversant:

Oui

intégration à fleur:

Non

montage à distance:

Oui

couleur:

autre

Cheville à clouer pour vis de 3,5 à 5 mm