AGI Robur - Cisaille chantourneuse - 213001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur max. de plaque - 1.2 mm
commande - droitier
finition droite - Oui
longueur - 235 mm
longueur de lame - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192130019
Réf. Sonepar
00079213001
Réf. Fournisseur
213001
Réf. Commerciale
AGI Robur
épaisseur max. de plaque:
1.2 mm
commande:
droitier
finition droite:
Oui
longueur:
235 mm
longueur de lame:
30 mm
Attache pour plat 1.5-4 avec lamelle 75mm