Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

AGI Robur - Clé 6 pans femelle emmanchée 12 mm - 431397

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Clé 6 pans femelle emmanchée 12 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508194313977

Réf. Sonepar

00079431397

Réf. Fournisseur

431397

Réf. Commerciale

AGI Robur

Clé 6 pans femelle emmanchée 12 mm, isolée 1000V