AGI Robur - Clé 6 pans femelle emmanchée 4 mm, isolée 1000V - 431381

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 225 mm
modèle - poignée
dimension du profil - 4 mm
flexible - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508194313816
Réf. Sonepar
00079431381
Réf. Fournisseur
431381
Marque
AGI Robur
longueur totale:
225 mm
modèle:
poignée
dimension du profil:
4 mm
flexible:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
longueur de lame:
130 mm
forme de lame:
rond
matériau de la poignée:
plastique
profondeur de clé:
6 mm
adapté à une broche rotative:
Non
avec broche rotative:
Non
magnétique:
Non


