AGI Robur - Clé 6 pans mâle coudée 10 mm, isolée 1000V - 431107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 10 mm
modèle - à angle droit
longueur totale - 128 mm
avec trou - Non
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508194311072
Réf. Sonepar
00079431107
Réf. Fournisseur
431107
Marque
AGI Robur
dimension du profil:
10 mm
modèle:
à angle droit
longueur totale:
128 mm
avec trou:
Non
isolé:
Oui
avec tête sphérique:
Non
avec broche de centrage:
Non
modèle anti-vol:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
Clé 6 pans mâle coudée 10 mm, isolée 1000V


