AGI Robur - Clé 6 pans mâle emmanchée 3.0 mm - 431113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 3 mm
longueur totale - 186 mm
avec trou - Non
isolé - Oui
longueur de tige - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508194311133
Réf. Sonepar
00079431113
Réf. Fournisseur
431113
Marque
AGI Robur
dimension du profil:
3 mm
longueur totale:
186 mm
avec trou:
Non
isolé:
Oui
longueur de tige:
100 mm
avec tête sphérique:
Non
avec broche de centrage:
Non
modèle anti-vol:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
Clé 6 pans mâle emmanchée 3.0 mm, isolée 1000V


