AGI Robur - Clé 6 pans mâle emmanchée 4.0 mm, isolée 1000V - 431115


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- dimension du profil - 4 mm 
- longueur totale - 225 mm 
- avec trou - Non 
- isolé - Oui 
- longueur de tige - 130 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3508194311157
Réf. Sonepar
00079431115
Réf. Fournisseur
431115
Marque
AGI Robur
dimension du profil:
4 mm
longueur totale:
225 mm
avec trou:
Non
isolé:
Oui
longueur de tige:
130 mm
avec tête sphérique:
Non
avec broche de centrage:
Non
modèle anti-vol:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
Clé 6 pans mâle emmanchée 4.0 mm, isolée 1000V


