AGI Robur - Clé à ?il inclinée 15° 19 mm, isolée 1000V - 431233

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Clé à ?il inclinée 15° 19 mm, isolée 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508194312338

Réf. Sonepar

00079431233

Réf. Fournisseur

431233

Marque

AGI Robur

Clé à ?il inclinée 15° 19 mm, isolée 1000V