AGI Robur - Clé à ?il inclinée 15° 36 mm - 431261

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Clé à ?il inclinée 15° 36 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508194312611

Réf. Sonepar

00079431261

Réf. Fournisseur

431261

Marque

AGI Robur

Clé à ?il inclinée 15° 36 mm, isolée 1000V