AGI Robur - Clé à molette 20,7 mm - 395002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 165 mm
largeur de clé max. - 19 mm
échelle - 6.4...10.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition avec peu d'étincelles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508193950029
Réf. Sonepar
00079395002
Réf. Fournisseur
395002
Réf. Commerciale
AGI Robur
longueur:
165 mm
largeur de clé max.:
19 mm
échelle:
6.4...10.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
Clé a molette ouverture 20,7 mm, long. 152,0 mm