Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Clé à molette 27,15 mm - 395004

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Clé à molette 27,15 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 216 mm

  • largeur de clé max. - 24 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193950043

Réf. Sonepar

00079395004

Réf. Fournisseur

395004

Marque

AGI Robur

longueur:

216 mm

largeur de clé max.:

24 mm

Clé a molette ouverture 27,15 mm, long. 203 mm