AGI Robur - Clé à oeil inclinée 15° 12 mm - 431219

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Clé à oeil inclinée 15° 12 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508194312192

Réf. Sonepar

00079431219

Réf. Fournisseur

431219

Marque

AGI Robur

Clé à oeil inclinée 15° 12 mm, isolée 1000V