AGI Robur - Clé à oeil inclinée 15° 15 mm - 431225

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Clé à oeil inclinée 15° 15 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508194312253

Réf. Sonepar

00079431225

Réf. Fournisseur

431225

Réf. Commerciale

AGI Robur

Clé à oeil inclinée 15° 15 mm, isolée 1000V