AGI Robur - Clé à oeil inclinée 15° 17 mm, isolée 1000V - 431229

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Clé à oeil inclinée 15° 17 mm, isolée 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508194312291

Réf. Sonepar

00079431229

Réf. Fournisseur

431229

Réf. Commerciale

AGI Robur

Clé à oeil inclinée 15° 17 mm, isolée 1000V