AGI Robur - Clé à oeil inclinée 15° 27 mm - 431249

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Clé à oeil inclinée 15° 27 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508194312499

Réf. Sonepar

00079431249

Réf. Fournisseur

431249

Marque

AGI Robur

Clé à oeil inclinée 15° 27 mm, isolée 1000V