AGI Robur - Clé à oeil inclinée 15° 28 mm - 431251

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Clé à oeil inclinée 15° 28 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508194312512

Réf. Sonepar

00079431251

Réf. Fournisseur

431251

Marque

AGI Robur

Clé à oeil inclinée 15° 28 mm, isolée 1000V