AGI Robur - Clé à oeilinclinée 15° 30 mm - 431255

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Clé à oeilinclinée 15° 30 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508194312550

Réf. Sonepar

00079431255

Réf. Fournisseur

431255

Réf. Commerciale

AGI Robur

Clé à oeil inclinée 15° 30 mm, isolée 1000V