AGI Robur - Clé à pipe 25 mm - 391225

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Clé à pipe 25 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de clé, petit format - 25 mm

  • largeur de clé, grand format - 25 mm

  • longueur - 280 mm

  • adapté à une broche rotative - Non

  • adapté à des vis filetées hexagonales - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508193912256

Réf. Sonepar

00079391225

Réf. Fournisseur

391225

Réf. Commerciale

AGI Robur

largeur de clé, petit format:

25 mm

largeur de clé, grand format:

25 mm

longueur:

280 mm

adapté à une broche rotative:

Non

adapté à des vis filetées hexagonales:

Oui

perpendiculaire:

Oui

profondeur de clé, petit format:

25 mm

profondeur de clé, grand format:

36 mm

avec broche rotative:

Non

Clé a pipe débouchée 6 pans x 12 pans, 25 mm