Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Clé à pipe 26 mm - 391226

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Clé à pipe 26 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de clé, petit format - 26 mm

  • largeur de clé, grand format - 26 mm

  • longueur - 290 mm

  • adapté à une broche rotative - Non

  • adapté à des vis filetées hexagonales - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193912263

Réf. Sonepar

00079391226

Réf. Fournisseur

391226

Marque

AGI Robur

largeur de clé, petit format:

26 mm

largeur de clé, grand format:

26 mm

longueur:

290 mm

adapté à une broche rotative:

Non

adapté à des vis filetées hexagonales:

Oui

perpendiculaire:

Oui

profondeur de clé, petit format:

26 mm

profondeur de clé, grand format:

37 mm

avec broche rotative:

Non

Clé a pipe débouchée 6 pans x 12 pans, 26 mm