AGI Robur - Clé mâle 6 pans en L 4 mm - 214046

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Clé mâle 6 pans en L 4 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension du profil - 4 mm

  • modèle - à angle droit

  • avec trou - Non

  • isolé - Non

  • longueur du côté court - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192140469

Réf. Sonepar

00079214046

Réf. Fournisseur

214046

Marque

AGI Robur

dimension du profil:

4 mm

modèle:

à angle droit

avec trou:

Non

isolé:

Non

longueur du côté court:

25 mm

longueur du long côté:

65 mm

longueur de tige:

65 mm

avec tête sphérique:

Non

avec broche de centrage:

Non

modèle anti-vol:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Attache pour plat 5,0 - 7,0 et tube 18 - 22mm