AGI Robur - Clé mâle droite poignée en T - 214010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 2 mm
modèle - poignée en T
longueur totale - 125 mm
avec trou - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192140100
Réf. Sonepar
00079214010
Réf. Fournisseur
214010
Marque
AGI Robur
dimension du profil:
2 mm
modèle:
poignée en T
longueur totale:
125 mm
avec trou:
Non
isolé:
Non
longueur de tige:
100 mm
avec tête sphérique:
Non
avec broche de centrage:
Non
modèle anti-vol:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non


