Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Clé mâle droite poignée en T - 214017

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Clé mâle droite poignée en T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension du profil - 10 mm

  • modèle - poignée en T

  • longueur totale - 235 mm

  • avec trou - Non

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192140179

Réf. Sonepar

00079214017

Réf. Fournisseur

214017

Marque

AGI Robur

dimension du profil:

10 mm

modèle:

poignée en T

longueur totale:

235 mm

avec trou:

Non

isolé:

Non

longueur de tige:

200 mm

avec tête sphérique:

Non

avec broche de centrage:

Non

modèle anti-vol:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Attache sur plat vertical 4-10mm, perçage 6mm.