AGI Robur - Clé mixte 15 mm - 391415

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Clé mixte 15 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de clé côté ouvert - 15 mm

  • largeur de clé, côté couronne - 15 mm

  • longueur - 192 mm

  • coudé - Non

  • modèle à cliquet - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193914151

Réf. Sonepar

00079391415

Réf. Fournisseur

391415

Marque

AGI Robur

largeur de clé côté ouvert:

15 mm

largeur de clé, côté couronne:

15 mm

longueur:

192 mm

coudé:

Non

modèle à cliquet:

Non

largeur de tête, côté ouvert:

33.3 mm

finition avec peu d'étincelles:

Non

adapté à une broche rotative:

Non

avec broche rotative:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Clé mixte 15 mm