AGI Robur - Clé mixte 19 mm - 391419


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de clé côté ouvert - 19 mm
largeur de clé, côté couronne - 19 mm
longueur - 235 mm
coudé - Non
modèle à cliquet - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508193914199
Réf. Sonepar
00079391419
Réf. Fournisseur
391419
Réf. Commerciale
AGI Robur
largeur de clé côté ouvert:
19 mm
largeur de clé, côté couronne:
19 mm
longueur:
235 mm
coudé:
Non
modèle à cliquet:
Non
largeur de tête, côté ouvert:
42.5 mm
finition avec peu d'étincelles:
Non
adapté à une broche rotative:
Non
avec broche rotative:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui