AGI Robur - Clé mixte 21 mm - 391421


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de clé côté ouvert - 21 mm
largeur de clé, côté couronne - 21 mm
longueur - 240 mm
coudé - Non
modèle à cliquet - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508193914212
Réf. Sonepar
00079391421
Réf. Fournisseur
391421
Réf. Commerciale
AGI Robur
largeur de clé côté ouvert:
21 mm
largeur de clé, côté couronne:
21 mm
longueur:
240 mm
coudé:
Non
modèle à cliquet:
Non
largeur de tête, côté ouvert:
45.1 mm
finition avec peu d'étincelles:
Non
adapté à une broche rotative:
Non
avec broche rotative:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui