AGI Robur - Clé mixte 8 mm - 391408

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Clé mixte 8 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de clé côté ouvert - 8 mm

  • largeur de clé, côté couronne - 8 mm

  • longueur - 125 mm

  • coudé - Non

  • modèle à cliquet - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193914083

Réf. Sonepar

00079391408

Réf. Fournisseur

391408

Marque

AGI Robur

largeur de clé côté ouvert:

8 mm

largeur de clé, côté couronne:

8 mm

longueur:

125 mm

coudé:

Non

modèle à cliquet:

Non

largeur de tête, côté ouvert:

19.6 mm

finition avec peu d'étincelles:

Non

adapté à une broche rotative:

Non

avec broche rotative:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Clé mixte 8 mm