AGI Robur - Clé mixte a cliquet 10 mm - 391510


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de clé côté ouvert - 10 mm
largeur de clé, côté couronne - 10 mm
longueur - 10 mm
coudé - Non
modèle à cliquet - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508193915103
Réf. Sonepar
00079391510
Réf. Fournisseur
391510
Réf. Commerciale
AGI Robur
largeur de clé côté ouvert:
10 mm
largeur de clé, côté couronne:
10 mm
longueur:
10 mm
coudé:
Non
modèle à cliquet:
Oui
finition avec peu d'étincelles:
Non
adapté à une broche rotative:
Oui
avec broche rotative:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non