AGI Robur - Clé mixte a cliquet 13 mm - 391513

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Clé mixte a cliquet 13 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de clé côté ouvert - 13 mm

  • largeur de clé, côté couronne - 13 mm

  • longueur - 13 mm

  • coudé - Non

  • modèle à cliquet - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193915134

Réf. Sonepar

00079391513

Réf. Fournisseur

391513

Réf. Commerciale

AGI Robur

largeur de clé côté ouvert:

13 mm

largeur de clé, côté couronne:

13 mm

longueur:

13 mm

coudé:

Non

modèle à cliquet:

Oui

finition avec peu d'étincelles:

Non

adapté à une broche rotative:

Oui

avec broche rotative:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Clé mixte a cliquet 13 mm, cliquet 72 dents.