AGI Robur - Clé mixte a cliquet 21 mm - 391521

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de clé côté ouvert - 20 mm
largeur de clé, côté couronne - 20 mm
modèle à cliquet - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508193915219
Réf. Sonepar
00079391521
Réf. Fournisseur
391521
Marque
AGI Robur
largeur de clé côté ouvert:
20 mm
largeur de clé, côté couronne:
20 mm
modèle à cliquet:
Oui
Clé mixte a cliquet 21 mm, cliquet 72 dents.


