AGI Robur - Clé mixte a cliquet 22 mm - 391522


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de clé côté ouvert - 21 mm
largeur de clé, côté couronne - 21 mm
modèle à cliquet - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508193915226
Réf. Sonepar
00079391522
Réf. Fournisseur
391522
Réf. Commerciale
AGI Robur
largeur de clé côté ouvert:
21 mm
largeur de clé, côté couronne:
21 mm
modèle à cliquet:
Oui
Clé mixte a cliquet 22 mm, cliquet 72 dents.