AGI Robur - Clé plate 10 x 11 mm - 391310


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
clé unilatérale - Oui
largeur de clé, petit format - 10 mm
largeur de clé, grand format - 11 mm
longueur - 160 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508193913109
Réf. Sonepar
00079391310
Réf. Fournisseur
391310
Réf. Commerciale
AGI Robur
clé unilatérale:
Oui
largeur de clé, petit format:
10 mm
largeur de clé, grand format:
11 mm
longueur:
160 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
modèle de clé à angle droit:
Non
largeur de tête, petit format:
24 mm
largeur de tête, grand format:
27 mm
hauteur de tête, petit format:
5 mm
hauteur de tête, grand format:
5 mm
finition avec peu d'étincelles:
Non
adapté à une broche rotative:
Non
avec broche rotative:
Non
poignée conique:
Oui