AGI Robur - Clé plate 16 x 17 mm - 391316


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
clé unilatérale - Oui
largeur de clé, petit format - 16 mm
largeur de clé, grand format - 17 mm
longueur - 202 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508193913161
Réf. Sonepar
00079391316
Réf. Fournisseur
391316
Réf. Commerciale
AGI Robur
clé unilatérale:
Oui
largeur de clé, petit format:
16 mm
largeur de clé, grand format:
17 mm
longueur:
202 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
modèle de clé à angle droit:
Non
largeur de tête, petit format:
34 mm
largeur de tête, grand format:
37.7 mm
hauteur de tête, petit format:
6.5 mm
hauteur de tête, grand format:
6.5 mm
finition avec peu d'étincelles:
Non
adapté à une broche rotative:
Non
avec broche rotative:
Non
poignée conique:
Oui