AGI Robur - Clé plate 20 x 22 mm - 391320


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- clé unilatérale - Oui 
- largeur de clé, petit format - 20 mm 
- largeur de clé, grand format - 22 mm 
- longueur - 238 mm 
- isolé 1000 V selon EN 60900 - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3508193913208
Réf. Sonepar
00079391320
Réf. Fournisseur
391320
Marque
AGI Robur
clé unilatérale:
Oui
largeur de clé, petit format:
20 mm
largeur de clé, grand format:
22 mm
longueur:
238 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
modèle de clé à angle droit:
Non
largeur de tête, petit format:
43.2 mm
largeur de tête, grand format:
46.9 mm
hauteur de tête, petit format:
7.8 mm
hauteur de tête, grand format:
7.8 mm
finition avec peu d'étincelles:
Non
adapté à une broche rotative:
Non
avec broche rotative:
Non
poignée conique:
Oui


