AGI Robur - Clé plate 21 x 23 mm - 391321

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
clé unilatérale - Oui
largeur de clé, petit format - 21 mm
largeur de clé, grand format - 23 mm
longueur - 248 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508193913215
Réf. Sonepar
00079391321
Réf. Fournisseur
391321
Marque
AGI Robur
clé unilatérale:
Oui
largeur de clé, petit format:
21 mm
largeur de clé, grand format:
23 mm
longueur:
248 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
modèle de clé à angle droit:
Non
largeur de tête, petit format:
44.2 mm
largeur de tête, grand format:
47.9 mm
hauteur de tête, petit format:
8 mm
hauteur de tête, grand format:
8 mm
finition avec peu d'étincelles:
Non
adapté à une broche rotative:
Non
avec broche rotative:
Non
poignée conique:
Oui


