AGI Robur - Clé plate 8 x 9 mm - 391308

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Clé plate 8 x 9 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • clé unilatérale - Oui

  • largeur de clé, petit format - 8 mm

  • largeur de clé, grand format - 9 mm

  • longueur - 143 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508193913086

Réf. Sonepar

00079391308

Réf. Fournisseur

391308

Réf. Commerciale

AGI Robur

clé unilatérale:

Oui

largeur de clé, petit format:

8 mm

largeur de clé, grand format:

9 mm

longueur:

143 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

modèle de clé à angle droit:

Non

largeur de tête, petit format:

19.6 mm

largeur de tête, grand format:

21.5 mm

hauteur de tête, petit format:

4 mm

hauteur de tête, grand format:

4 mm

finition avec peu d'étincelles:

Non

adapté à une broche rotative:

Non

avec broche rotative:

Non

poignée conique:

Oui

Clé plate 8 x 9 mm