AGI Robur - Coffret 5 poinçons et matrices e-vo3+, ISO 16 à 40, avec axes, Polydiam et clé - 016139

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tailles ISO des emporte-pièces - 16...40
nombre de perforateurs de tôle - 5
matériau à traiter - acier
nombre de boulons de traction - 2
avec outil - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190161398
Réf. Sonepar
00079016139
Réf. Fournisseur
016139
Marque
AGI Robur
tailles ISO des emporte-pièces:
16...40
nombre de perforateurs de tôle:
5
matériau à traiter:
acier
nombre de boulons de traction:
2
avec outil:
Oui
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non
avec coffret/étui:
Oui


