AGI Robur - Coffret 5 poinçons et matrices e-vo3+, ISO 16à 40, avec appareil hydraulique - 016171

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Coffret 5 poinçons et matrices e-vo3+, ISO 16à 40, avec appareil hydraulique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tailles ISO des emporte-pièces - 16...40

  • nombre de perforateurs de tôle - 5

  • matériau à traiter - acier

  • nombre de boulons de traction - 2

  • avec coffret/étui - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190161718

Réf. Sonepar

00079016171

Réf. Fournisseur

016171

Réf. Commerciale

AGI Robur

tailles ISO des emporte-pièces:

16...40

nombre de perforateurs de tôle:

5

matériau à traiter:

acier

nombre de boulons de traction:

2

avec coffret/étui:

Oui

Disque diamant segment 125mm