AGI Robur - Coffret 5 poinçons et matrices e-vo3x ISO 16 à 40 avec axes - 015094


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tailles ISO des emporte-pièces - 16...40
nombre de perforateurs de tôle - 5
matériau à traiter - acier inoxydable
nombre de boulons de traction - 2
avec coffret/étui - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508190150941
Réf. Sonepar
00079015094
Réf. Fournisseur
015094
Réf. Commerciale
AGI Robur
tailles ISO des emporte-pièces:
16...40
nombre de perforateurs de tôle:
5
matériau à traiter:
acier inoxydable
nombre de boulons de traction:
2
avec coffret/étui:
Oui