AGI Robur - Coffret 5 poinçons et matrices e-vo3x ISO 16 à 40 avec axes appareil Hydraulique - 015121

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Coffret 5 poinçons et matrices e-vo3x ISO 16 à 40 avec axes appareil Hydraulique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tailles ISO des emporte-pièces - 16...40

  • nombre de perforateurs de tôle - 5

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • nombre de boulons de traction - 2

  • avec coffret/étui - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190151214

Réf. Sonepar

00079015121

Réf. Fournisseur

015121

Réf. Commerciale

AGI Robur

tailles ISO des emporte-pièces:

16...40

nombre de perforateurs de tôle:

5

matériau à traiter:

acier inoxydable

nombre de boulons de traction:

2

avec coffret/étui:

Oui

Coffret 5 poinçons et matrices e-vo3x ISO 16 à 40 pour inox avec 1 axe11 mm et 1 axe 19 mm et appareil hydraulique HYDRALU.