AGI Robur - Coffret 5 poinçons et matrices e-vo3x PE 9 à 48 avec axes - 015095

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tailles de trou PG - 9...48
nombre de perforateurs de tôle - 5
matériau à traiter - acier inoxydable
nombre de boulons de traction - 2
avec outil - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190150958
Réf. Sonepar
00079015095
Réf. Fournisseur
015095
Marque
AGI Robur
tailles de trou PG:
9...48
nombre de perforateurs de tôle:
5
matériau à traiter:
acier inoxydable
nombre de boulons de traction:
2
avec outil:
Oui
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non
avec coffret/étui:
Oui


