AGI Robur - Coffret 6 poinçons et matrices e-vo3+, PE 9 à 21, avec axes et Polydiam. - 016145

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Coffret 6 poinçons et matrices e-vo3+, PE 9 à 21, avec axes et Polydiam.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tailles de trou PG - 9...21

  • nombre de perforateurs de tôle - 6

  • matériau à traiter - acier

  • nombre de boulons de traction - 2

  • avec outil - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190161459

Réf. Sonepar

00079016145

Réf. Fournisseur

016145

Marque

AGI Robur

tailles de trou PG:

9...21

nombre de perforateurs de tôle:

6

matériau à traiter:

acier

nombre de boulons de traction:

2

avec outil:

Oui

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

avec coffret/étui:

Oui

Scie trépan cobalt à fixation rapide, 68mm